曜日別特売
40.31.8.110.0000 Finder リレー 基板実装 40 Series FINDER 50118338

Finder リレー 基板実装 40 Series

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コイル電圧:110V 、 接点構成:SPDT 、 取り付けタイプ:基板実装 、 ターミナルタイプ:スルーホール 、 コイル抵抗:6.9 kΩ 、 最大スイッチング電圧 AC:400V ac 、 アプリケーションタイプ:プリント回路基板 、 長さ:29mm 、 奥行き:12.4mm 、 高さ:25mm 、 寸法:29 x 12.4 x 25mm 、 動作温度 Min:-40℃注文コード50118338品番40.31.8.110.0000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,848
販売価格(税別)
1,680
仕様コイル電圧:110V 、 接点構成:SPDT 、 取り付けタイプ:基板実装 、 ターミナルタイプ:スルーホール 、 コイル抵抗:6.9 kΩ 、 最大スイッチング電圧 AC:400V ac 、 アプリケーションタイプ:プリント回路基板 、 長さ:29mm 、 奥行き:12.4mm 、 高さ:25mm 、 寸法:29 x 12.4 x 25mm 、 動作温度 Min:-40℃コイル定格電圧(V)AC110取付方式プリント基板/95シリーズソケット保護構造フラックスタイト接点構成SPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50118636
2022-08-06
用途: 高所作業車の基盤の部品
car care life自動車・二輪車・自転車関連業

納期は若干かかりましたがこんな細かいパーツまで取り扱ってくれたいつも助かっています。

対象商品 : 50118636
2022-01-10
用途: 車載機器製作
建設業・工事業

オムロンのリレーが在庫切れだったため買いました。問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする