曜日別特売
ES1620-8 サインプレート 公衆電話 光 50118540

サインプレート 公衆電話

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚表示内容公衆電話マーク注文コード50118540品番ES1620-8
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
用途
お店や施設の案内に。
トラスコ品番360-2793厚さ(mm)0.2材質/仕上軟質ビニール取付粘着テープ質量(g)8.5縦(mm)160横(mm)160表示内容公衆電話マーク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする