KG03-100W ゴムドラム巻 光 50118549

ゴムドラム巻

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1巻(100m)注文コード50118549品番KG03-100W
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

自由にカットできます。

用途気密・防振・緩衝材に。トラスコ品番854-8005材質/仕上EPDM質量(g)1700長さ(m)100太さ(Φmm)3
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする