仕様コイル電圧:12V dc 、 接点構成:3P-NO 、 取り付けタイプ:フランジ取り付け 、 ターミナルタイプ:簡易接続 、 コイル抵抗:48 Ω 、 最大スイッチング電圧 AC:250V ac 、 アプリケーションタイプ:電力 、 長さ:68mm 、 奥行き:38.2mm 、 高さ:35.8mm 、 寸法:38.2 x 38.2 x 68mm 、 動作温度 Min:-40℃コイル定格電圧(V)DC12取付方式フランジ取付/ファストン#250接点構成3PST-NO端子形状ファストン端子#250接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A