(2件のレビュー)内容量1個仕様コイル電圧:230V ac 、 接点構成:SPDT 、 取り付けタイプ:基板実装 、 ターミナルタイプ:スルーホール 、 コイル抵抗:28 kΩ 、 最大スイッチング電圧 AC:400V ac 、 アプリケーションタイプ:プリント回路基板 、 長さ:29mm 、 奥行き:12.4mm 、 高さ:25mm 、 寸法:29 x 12.4 x 25mm 、 動作温度 Min:-40℃注文コード50118837品番40.61.8.230.0000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。