仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:DPDT●スイッチング電流:30 A●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:4 kΩ●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●アプリケーションタイプ:電力●長さ:51.5mm●奥行き:33.5mm●高さ:31mm●寸法:51.5 x 33.5 x 31mm●寿命:10000000回(電気的)、10000000回(機械的)コイル定格電圧(V)AC230取付方式PCBマウント接点構成DPDT端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC440接点最大許容電流(A)50(NO)/20(NC)RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A(NO)/AC250V 10A(NC)