曜日別特売
62.83.8.024.0000 Finder リレー フランジ取り付け 62 Series FINDER 50119223

Finder リレー フランジ取り付け 62 Series

商品レビューを投稿する
取扱い終了
接点構成3PDT
コイル定格電圧(V)AC24
内容量1個注文コード50119223品番62.83.8.024.0000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様コイル電圧:24V ac 、 接点構成:3PDT 、 取り付けタイプ:フランジ取り付け 、 ターミナルタイプ:簡易接続 、 コイル抵抗:74 Ω 、 最大スイッチング電圧 AC:250V ac 、 アプリケーションタイプ:電力 、 長さ:68mm 、 奥行き:38.2mm 、 高さ:35.8mm 、 寸法:38.2 x 36 x 68mm 、 動作温度 Min:-40℃コイル定格電圧(V)AC24取付方式フランジ取付/ファストン#250接点構成3PDT端子形状ファストン端子#250接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする