66.22.9.024.0600 Finder リレー 基板実装 66 Series FINDER 50119379

Finder リレー 基板実装 66 Series

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個コイル定格電圧(V)DC24仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPST●スイッチング電流:50 A●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:340 Ω●最大スイッチング電圧 AC:440V●アプリケーションタイプ:電力●長さ:51.5mm●奥行き:33.5mm●高さ:31mm●寸法:51.5 x 33.5 x 31mm●電気的寿命:100000回注文コード50119379品番66.22.9.024.0600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPST●スイッチング電流:50 A●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:340 Ω●最大スイッチング電圧 AC:440V●アプリケーションタイプ:電力●長さ:51.5mm●奥行き:33.5mm●高さ:31mm●寸法:51.5 x 33.5 x 31mm●電気的寿命:100000回コイル定格電圧(V)DC24取付方式PCBマウント接点構成DPST-NO端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC440接点最大許容電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする