曜日別特売
B-GD-40-2 ゴムクッション戸当り白 バラタイプ 光 50119748

ゴムクッション戸当り白 バラタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50個)
高さ(mm)40
内容量1箱(50個)注文コード50119748品番B-GD-40-2
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

色移りしにくいエラストマー樹脂タイプです。

用途ドアやドアノブの当たり止めに。トラスコ品番216-0652セット内容ビス・キャップ形状台形幅(mm)25丸材質/仕上エラストマ-高さ(mm)40質量(g)18.5タイプビス止めタイプ縦(mm)40横(mm)25ビス長さ(mm)35
関連資料:(0.05MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする