光
ゴム丸底脚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(100個)
高さ(mm)
5
5
10
18
15
24
26.5
12
縦(mm)
5
5
10
18
15
24
26.5
12
横(mm)
10
10
15
28
32
38
45
63
20
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
50119775
品番
B-G-10
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
金具がついているので取り付けが簡単です。
用途
戸当、当り止めに、底脚に。
トラスコ品番
216-0668
セット内容
ビス
形状
台形
幅(mm)
10丸
材質/仕上
天然ゴム
色
黒
高さ(mm)
5
質量(g)
0.57
タイプ
ビス止めタイプ
縦(mm)
5
横(mm)
10
注意
※本体とビスは別梱包です。