仕様●コイル電圧:6V dc●接点構成:DPST●スイッチング電流:50 A●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:21 Ω●最大スイッチング電圧 AC:440V●アプリケーションタイプ:電力●長さ:51.5mm●奥行き:33.5mm●高さ:31mm●寸法:51.5 x 33.5 x 31mm●電気的寿命:100000回コイル定格電圧(V)DC6取付方式PCBマウント接点構成DPST-NO端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC440接点最大許容電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A