曜日別特売
KY54-1 キーホルダー 光 50120265

キーホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)
トラスコ品番352-9033
内容量1箱(10個)注文コード50120265品番KY54-1
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

見た目もお洒落で高級感のあるアクリル製キーホルダー

用途
鍵などのキーホルダーに。
トラスコ品番352-9033材質/仕上本体:アクリル、鎖:アルミ質量(g)10.85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする