A068-334 アクリル押出し板白 光 50120484

 

A068-334 アクリル押出し板白 光 50120484
A068-334 アクリル押出し板白 光 50120484

アクリル押出し板白

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
厚さ(mm)3
トラスコ品番225-2217
内容量1箱(5枚)注文コード50120484品番A068-334
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。
ガラスより軽量で、同様の透明性があります。
板厚に均一性に優れています。

用途
標示板・広告板・ディスプレイ・ショーケース・ガラスの代用・機械カバーとして。
トラスコ品番225-2217厚さ(mm)3材質/仕上アクリル取付穴ナシ(加工フリー)質量(g)515縦(mm)300横(mm)450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする