FORDATA
Fordata 液晶グラフィックディスプレイ 反射型 LCD 1列 16文字x16 char
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
50120745
品番
FC1601E01-RNNYBW-66SE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ディスプレイタイプ:LCD 、 文字マトリックス:1列 16文字 、 文字列数:1 、 文字高さ:6.6mm 、 視野領域高さむ:13.8mm 、 外寸奥行き:9.5mm 、 イルミネーション色:緑,黄 、 外寸高さ:36mm 、 コントローラタイプ:SPLC780D 、 ディスプレイモード:反射型 、 動作温度 Min:-20℃ 、 定格電圧:5.5V
RoHS指令(10物質対応)
対応