FORDATA
Fordata 液晶英数字ディスプレイ 半透過型 英数字 黄緑 1列 16文字x16 char
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
ディスプレイタイプ:英数字 、 文字マトリックス:1列 16文字 、 文字列数:1 、 文字幅:4.8mm 、 視野領域幅:99mm 、 外寸奥行き:11.4mm 、 バックライトタイプ:LED 、 外寸高さ:33mm 、 コントローラタイプ:SPLC780D 、 ディスプレイモード:半透過型 、 動作温度 Min:-20℃ 、 定格電圧:5.5V
注文コード
50120876
品番
FC1601B00-FHYYBW-51LE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ディスプレイタイプ:英数字 、 文字マトリックス:1列 16文字 、 文字列数:1 、 文字幅:4.8mm 、 視野領域幅:99mm 、 外寸奥行き:11.4mm 、 バックライトタイプ:LED 、 外寸高さ:33mm 、 コントローラタイプ:SPLC780D 、 ディスプレイモード:半透過型 、 動作温度 Min:-20℃ 、 定格電圧:5.5V
RoHS指令(10物質対応)
対応