FORDATA
Fordata 液晶英数字ディスプレイ 半透過型 英数字 黄緑 1列 16文字x16 char
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
仕様
ディスプレイタイプ:英数字 、 文字マトリックス:1列 16文字 、 文字列数:1 、 文字幅:3.1mm 、 視野領域幅:64.5mm 、 外寸奥行き:10.1mm 、 バックライトタイプ:LED 、 外寸高さ:36mm 、 コントローラタイプ:SPLC780D 、 ディスプレイモード:半透過型 、 動作温度 Min:-20℃ 、 定格電圧:5.5V
注文コード
50120885
品番
FC1601E01-FHYYBW-51LE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ディスプレイタイプ:英数字 、 文字マトリックス:1列 16文字 、 文字列数:1 、 文字幅:3.1mm 、 視野領域幅:64.5mm 、 外寸奥行き:10.1mm 、 バックライトタイプ:LED 、 外寸高さ:36mm 、 コントローラタイプ:SPLC780D 、 ディスプレイモード:半透過型 、 動作温度 Min:-20℃ 、 定格電圧:5.5V
RoHS指令(10物質対応)
対応