FC1601E01-FHYYBW-51LE Fordata 液晶英数字ディスプレイ 半透過型 英数字 黄緑 1列 16文字x16 char FORDATA 50120903

Fordata 液晶英数字ディスプレイ 半透過型 英数字 黄緑 1列 16文字x16 char

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(45個)仕様ディスプレイタイプ:英数字 、 文字マトリックス:1列 16文字 、 1列あたりの文字数:16 、 文字幅:3.1mm 、 視野領域寸法:64.5 x 13.8mm 、 外寸奥行き:10.1mm 、 バックライトタイプ:LED 、 外寸幅:80mm 、 コントローラタイプ:SPLC780D 、 ディスプレイモード:半透過型 、 動作温度 Min:-20℃ 、 ドライバマウント:COB注文コード50120903品番FC1601E01-FHYYBW-51LE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980
仕様ディスプレイタイプ:英数字 、 文字マトリックス:1列 16文字 、 1列あたりの文字数:16 、 文字幅:3.1mm 、 視野領域寸法:64.5 x 13.8mm 、 外寸奥行き:10.1mm 、 バックライトタイプ:LED 、 外寸幅:80mm 、 コントローラタイプ:SPLC780D 、 ディスプレイモード:半透過型 、 動作温度 Min:-20℃ 、 ドライバマウント:COBRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする