光
サインプレート ピクトサイン E510
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5枚)
表示内容
女・男マーク
トラスコ品番
224-1427
注文コード
50120929
品番
E510-4
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・トラスコ品番
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番
224-1427
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
26.5
タイプ
粘着
縦(mm)
100
横(mm)
100
表示内容
女・男マーク
テープ
付