E510-8 サインプレート ピクトサイン E510 光 50120947

サインプレート ピクトサイン E510

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5枚)表示内容非常口マークトラスコ品番223-8214注文コード50120947品番E510-8
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

部屋名や用途の標示に適しています。

用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番223-8214厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)26.5タイプ粘着縦(mm)100横(mm)100表示内容非常口マークテープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする