UP850-5 サインプレート UP850 光 50121288

サインプレート UP850

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
表示内容自転車置場(黒文字)
自転車置場(黒文字)
メーカー専用駐車場(黒文字)
有料駐車場(黒文字)
P駐車場有り(黒文字)
駐車される方は係員にお申しでください(黒文字)
内容量1箱(5枚)注文コード50121288品番UP850-5
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

部屋名や用途の標示に適しています。

用途
部屋名や用途の標示。
トラスコ品番254-2557材質/仕上アクリル質量(g)152縦(mm)120横(mm)350表示内容自転車置場(黒文字)テープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする