曜日別特売
UP355-2 サインプレート 斜め方向指示 光 50121315

サインプレート 斜め方向指示

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
縦(mm)50
内容量1箱(5枚)注文コード50121315品番UP355-2
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途
お店や施設の案内に。
トラスコ品番344-7568材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)6.6縦(mm)50横(mm)50表示内容矢印(斜め方向指示)テープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする