※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光
クリスタルメタル文字 GU25
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5枚)
表示内容
1
注文コード
50121324
品番
GU25-1
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示。
トラスコ品番
254-2577
材質/仕上
ポリエステルメタルフィルム+特殊透明ウレタン系樹脂
色
金
質量(g)
1.2
横(mm)
約25
表示内容
1