GU25-6 クリスタルメタル文字 GU25 光 50121376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリスタルメタル文字 GU25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5枚)表示内容6注文コード50121376品番GU25-6
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

部屋名や用途の標示に適しています。

用途部屋名や用途の標示。トラスコ品番254-4174材質/仕上ポリエステルメタルフィルム+特殊透明ウレタン系樹脂質量(g)1.2横(mm)約25表示内容6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする