曜日別特売
UP258-18 サインプレート UP258 光 50121857

サインプレート UP258

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
表示内容臨時休業(黒文字)
取付ビス穴あり
内容量1箱(5枚)注文コード50121857品番UP258-18
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

部屋名や用途の標示に適しています。

用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番225-5431厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付ビス穴あり質量(g)51.5縦(mm)80横(mm)250表示内容臨時休業(黒文字)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする