UP155-25 サインプレート 十八才未満の方の入室お断り致します 光 50123196

サインプレート 十八才未満の方の入室お断り致します

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(5枚)注文コード50123196品番UP155-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途お店のご案内にトラスコ品番344-7517材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)20.5縦(mm)150横(mm)50表示内容十八才未満の方の入室はお断り致します。テープ粘着テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする