※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
44mm Sカンフック(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50123684
品番
EA638AD-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥583
販売価格(税別)
¥
530
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638AD-12
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
22
全長(mm)
44
種類
Sカン
寸法L1(mm)
44
線径(Φmm)
4
使用荷重(kg)
15
寸法D(mm)
4
寸法L2(mm)
36
口の開き(mm)
7