※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
40x15mm Sカンスナップフック(ステンレス製/ブラック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50123772
品番
EA638AD-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥743
販売価格(税別)
¥
675
バスケットに入れる
S字型のアクセサリーカラビナ。
2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。
磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番
EA638AD-71
材質
ステンレス
幅(mm)
15
厚さ(mm)
5
全長(mm)
40
色
ブラック
質量(g)
13(梱包材込み)
種類
Sカン
口の開き(mm)
5.5
注意
※クライミングや人命に係わるスポーツには使用できません。
※荷物の運搬には絶対に使用しないで下さい。
※最大荷重などを守って使用して下さい。