※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
66x28mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50123797
品番
EA638AD-73
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
S字型のアクセサリーカラビナ。
2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。
磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番
EA638AD-73
材質
ステンレス
幅(mm)
28
厚さ(mm)
7
全長(mm)
66
質量(kg)
14
色
ブラック
種類
Sカン
使用荷重(kg)
11
口の開き(mm)
11
注意
※クライミングや人命に係わるスポーツには使用できません。
※荷物の運搬には絶対に使用しないで下さい。
※最大荷重などを守って使用して下さい。