※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
34mm スプリングスナップ(OD色)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50123894
品番
EA638AE-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥396
販売価格(税別)
¥
360
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638AE-2
材質
鉄
全長(mm)
34
質量(g)
5
種類
スイベルスナップ
全長A(mm)
34
使用荷重(kg)
1
表面処理
ODグリーン色塗装
内寸(mm)
20×9
破断荷重(kg)
37
リング内径(Φmm)
6
口開B(mm)
7