曜日別特売
EA638AF-83 79mm スイベルスナップ エスコ 50123982

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

79mm スイベルスナップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50123982品番EA638AF-83
在庫数量:残り6点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)アウトレット
¥360289
エスコ品番EA638AF-83材質質量(g)38.6種類スイベルスナップ使用荷重(kg)50寸法A(mm)79表面処理クロムメッキ寸法B(mm)8寸法C(mm)18破断荷重(kg)340
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする