曜日別特売
UP144-5 サインプレート UP144 光 50124027

サインプレート UP144

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
表示内容当番(赤文字)
取付なし
内容量1箱(5枚)注文コード50124027品番UP144-5
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

部屋名や用途の標示に適しています。

用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番226-0163厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付なし質量(g)14縦(mm)40横(mm)140表示内容当番(赤文字)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする