UP312-6 サインプレート UP312 光 50124070

サインプレート UP312

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
表示内容引いて下さい(黒文字)
内容量1箱(5枚)注文コード50124070品番UP312-6
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

部屋名や用途の標示に適しています。

用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番225-7035厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着シール質量(g)10縦(mm)30横(mm)120表示内容引いて下さい(黒文字)テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする