富士電機
オートブレーカ 電気工事用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
定格電流(A)
40
40
40
50
100
75
90
125
150
175
200
225
250
10
15
20
30
5
1.4
2.6
24
4
8
300
350
400
45
500
600
60
フレーム(AF)
50
100
125
225
30
400
50
600
60
極数・素子数
2P2E
2P2E
3P3E
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50124496
品番
D52D/40
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
フレーム(AF)
50
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-1 Ann.2:(AC200V)2.5
定格電流(A)
40
極数・素子数
2P2E
接続方式
表面形
定格絶縁電圧(V)
AC220