GIC[制御機器]
GIC 電子カウンタ LCD 30Hz 6 埋込型 パネル取り付け
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50124638
品番
ZH2FBB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
仕様
●電源電圧:10 → 80 V dc●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:電圧●接続タイプ:端子●リセット方法:電気仕様●桁の数:6●取り付けタイプ:埋込型, パネル取り付け●最大カウント周波数:30Hz●表示範囲:999999●重量:29g
RoHS指令(10物質対応)
対応