曜日別特売
MWDM2L-31S-6E5-18 Glenair AVケーブル メス マイクロDサブ フリーエンド GLENAIR 50124647

Glenair AVケーブル メス マイクロDサブ フリーエンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様450 mm (18インチ)の識別カラー付き配線です。. Glenair MWDMシリーズCOTS Micro-Dプラグ / ソケットコネクタ、ピグテールワイヤ終端. MWDMシリーズCOTS (商用オフザシェルフ) Micro-Dプラグ及びソケットコネクタは、MIL規格の色分けされた配線済みピグテール終端を備えています。これらの製品の頑丈な設計か過酷な条件でも優れた性能を発揮し、耐衝撃性と耐振動性を備えています。 これらのMicro-Dプラグ / ソケットコネクタは、頑丈な設計の金めっきツイストピンコンタクトと優れたワイヤ取り付けを備えているので、接触抵抗が低くなります。これらのツイストピンコンタクトを使用すれば、気密性の高い圧着が実現します。これらのMWDM Micro-Dコネクタのボディは、LCP絶縁物付きのニッケルめっきアルミ製です。要求の厳しい環境で、最高125 ℃の動作温度に耐えます。 MWDM Micro-Dコネクタも、エポキシシールと境界シールを通して環境的に密閉されています。これらのMicro-Dプラグ / ソケットコネクタのワイヤ終端は26 AWGで、長さは18インチです。注文コード50124647品番MWDM2L-31S-6E5-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980
仕様450 mm (18インチ)の識別カラー付き配線です。. Glenair MWDMシリーズCOTS Micro-Dプラグ / ソケットコネクタ、ピグテールワイヤ終端. MWDMシリーズCOTS (商用オフザシェルフ) Micro-Dプラグ及びソケットコネクタは、MIL規格の色分けされた配線済みピグテール終端を備えています。これらの製品の頑丈な設計か過酷な条件でも優れた性能を発揮し、耐衝撃性と耐振動性を備えています。 これらのMicro-Dプラグ / ソケットコネクタは、頑丈な設計の金めっきツイストピンコンタクトと優れたワイヤ取り付けを備えているので、接触抵抗が低くなります。これらのツイストピンコンタクトを使用すれば、気密性の高い圧着が実現します。これらのMWDM Micro-Dコネクタのボディは、LCP絶縁物付きのニッケルめっきアルミ製です。要求の厳しい環境で、最高125 ℃の動作温度に耐えます。 MWDM Micro-Dコネクタも、エポキシシールと境界シールを通して環境的に密閉されています。これらのMicro-Dプラグ / ソケットコネクタのワイヤ終端は26 AWGで、長さは18インチです。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする