※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M10x24/81mm スイベルボルト(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50124786
品番
EA638C-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,376
販売価格(税別)
¥
2,160
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638C-4
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
26.5
使用荷重(kg)
150
ねじ径(mm)
M10
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
24