曜日別特売
EA638CL-58 14.0mm ワイヤークリップ(スチール製) エスコ 50125285

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

14.0mm ワイヤークリップ(スチール製)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50125285品番EA638CL-58
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥253
販売価格(税別)
230
エスコ品番EA638CL-58材質スチール(亜鉛メッキ)寸法a(mm)25適合ワイヤ径(Φmm)14寸法h(mm)57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする