曜日別特売
UP144A-5 サインプレート 両面標示 UP144A 光 50125314

サインプレート 両面標示 UP144A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
表示内容いらっしゃいませ(黒文字)
取付粘着シール
内容量1箱(5枚)注文コード50125314品番UP144A-5
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

部屋名や用途の標示に適しています。

用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番225-5439厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着シール質量(g)15縦(mm)40横(mm)140表示内容いらっしゃいませ(黒文字)テープ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする