※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
150kg/8mm シャックル(鉄ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50125434
品番
EA638CR-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥336
販売価格(税別)
¥
305
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638CR-4
材質
スチール
寸法L(mm)
27
使用荷重(kg)
150
寸法D(mm)
8
表面処理
ユニクロメッキ
寸法B(mm)
14
仕上
ユニクロ