富士電機
漏電遮断器 電気工事用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
100
定格感度電流(mA)
100/200切替
注文コード
50125704
品番
DG103D/100-キリカエ-K
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・定格感度電流
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
100
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)5・(AC100V)5
定格感度電流(mA)
100/200切替
定格使用電圧(AC V)
100-200両用
フレーム(AF)
100
接続方式
表面形
極数・素子数
3P3E
内部機構
警報スイッチ