曜日別特売
EA638CV-5 58 x 8mm スクリュージョイント(鉄ユニクロ) エスコ 50125723

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

58 x 8mm スクリュージョイント(鉄ユニクロ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50125723品番EA638CV-5
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)アウトレット
¥349219
エスコ品番EA638CV-5材質スチール質量(g)76種類リングキャッチ寸法L(mm)58使用荷重(kg)150寸法A(mm)18表面処理ユニクロメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする