曜日別特売

漏電遮断器 電気工事用

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個定格電流(A)75定格感度電流(mA)100/200切替注文コード50125801品番DG103ND/75-キリカエ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
定格電流(A)75定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)5・(AC100V)5定格感度電流(mA)100/200切替定格使用電圧(AC V)100-200両用フレーム(AF)100接続方式表面形極数・素子数3P3E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする