※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
33.5x2.7mm キーリング(スチール製/10個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50125827
品番
EA638D-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,507
販売価格(税別)
¥
1,370
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638D-5
材質
スチール
形状
【線】半円
質量(g)
約104
種類
リンク
内径(Φmm)
約33.5
線径(Φmm)
約2.7
寸法A(mm)
約2.7
寸法B(mm)
約3.1
注意
※実測値ですので、誤差が生じる場合があります。ご了承ください。