富士電機
漏電遮断器 電気工事用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
20
定格感度電流(mA)
30
注文コード
50126124
品番
DG33D/20-30MA
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥9,887
販売価格(税別)
¥
8,988
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・定格感度電流
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
20
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100V)5
定格感度電流(mA)
30
定格使用電圧(AC V)
100-200両用
フレーム(AF)
30
接続方式
表面形
極数・素子数
3P3E