曜日別特売
EA638DN-62 3x25mm 丸リング(ステンレス製) エスコ 50126213

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

3x25mm 丸リング(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50126213品番EA638DN-62
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥99
販売価格(税別)
90
エスコ品番EA638DN-62材質ステンレス(SUS316)質量(g)5.1種類リンク内径(Φmm)25線径(Φmm)3表面処理研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする