曜日別特売
EA638DN-66 4x40mm 丸リング(ステンレス製) エスコ 50126256

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

4x40mm 丸リング(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50126256品番EA638DN-66
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥176
販売価格(税別)
160
エスコ品番EA638DN-66材質ステンレス(SUS316)質量(g)14種類リンク内径(Φmm)40線径(Φmm)4表面処理研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする