EA638DN-74 6x50mm 丸リング(ステンレス製) エスコ 50126335

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

6x50mm 丸リング(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード50126335品番EA638DN-74
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥385
販売価格(税別)
350
エスコ品番EA638DN-74材質ステンレス(SUS316)質量(g)42.6種類リンク内径(Φmm)50線径(Φmm)6表面処理研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする