光
サインプレート 勝手口
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(5枚)
注文コード
50126389
品番
UP123-7
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
勝手口をわかりやすくする為に
トラスコ品番
347-1252
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
10
縦(mm)
120
横(mm)
30
表示内容
勝手口
テープ
粘着テープ付き