富士電機
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 表示灯
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC/DC24
発光色
青
光源
LED
注文コード
50126623
品番
DM22D0L-E3S
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・発光色・光源
が
84
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC/DC24
発光色
青
形状
丸
取付穴径(Φmm)
22.3
光源
LED