※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M3用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
50126676
品番
EA638DU-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥138
販売価格(税別)
¥
125
バスケットに入れる
チェーンをビス止め固定する金具です。
使用荷重(kg)
15
材質
SUS304(研磨)
エスコ品番
EA638DU-21
寸法(mm)
7.5×15.5
穴径(Φmm)
3.6
使用ビス径(mm)
3.5
注意
※使用荷重は取付場所の強度によって異なります。
※ビスは別売です。